カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(5)
絞り込み

「dxf-18」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
    用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
  • トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型

    ピカコーポレイション
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
    用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
  • 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション

    薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
    用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63最大使用質量(kg)150
  • トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
    用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
  • トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    60日以内出荷
    標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
    用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165