カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(16)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dxf-te」の検索結果

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型
ピカコーポレイション¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から4日以内出荷トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型
ピカコーポレイション¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
マルチステッパ用手すり
HARAX(ハラックス)¥16,980~税込¥18,678~1組ほか翌々日出荷から3日以内出荷マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light
晃伸精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。色シルバー自重(kg)7.5材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)3段取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)全幅(mm)460有効幅(mm)460
トラック昇降ステップ
トーケン¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!。折り畳み可能で収納場所も取りません!仕様折り畳み式幅(mm)(フック)69.8全長(mm)988~1423(天場)質量(kg)12.3タイプ3段仕様全幅(mm)406幅(cm)(伸縮)約43
マルチステッパー
長谷川工業¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
トラックステッパー
HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から8日以内出荷引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。用途トラックの荷台の昇降時に
トラック昇降ステップ DXB型
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。最大使用荷重(kg)150
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS
晃伸精機¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)色シルバー自重(kg)6.4材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)2段取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)全幅(mm)460
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
トラックステップ
ホクエツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。耐荷重(kg)100全幅(mm)420材質アルミ質量(kg)3.5全高(mm)750寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
トラック昇降梯子 楽トラ
アルインコ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。最大使用荷重0.98kN(100kgf)材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)52踏ざん間隔(mm)289
瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)
セメダイン¥899税込¥9891本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
DXF型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に最大使用質量(kg)150材質アルミ合金
トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型
ピカコーポレイション¥92,980~税込¥102,278~1台60日以内出荷標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165