カテゴリ
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「dxl150」の検索結果

連結式大型作業台 DXL型
ピカコーポレイション¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き
浅香工業¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション
ピカコーポレイション¥91,980~税込¥101,178~1セット翌日出荷連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm) セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。 手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。用途安全が求められる荷役作業に。材質アルミ手すり高さ(mm)1100
金象印 静キャリー NP
浅香工業¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型
ピカコーポレイション¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
金象印 静キャリー NS
浅香工業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)3.05材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形DXL