カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 電気材料(18)

「dy-30 日動」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
質量(kg)5.0仕様ソフトントラスコ品番125-5126タイプ屋内型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2