カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dykem texpen」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEXPEN(R) DYKEM

    TEXPEN(R)

    DYKEM
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO

    Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

    LA-CO(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
    用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック LA-CO

    Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック

    LA-CO(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
    用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(29件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO

    Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

    LA-CO
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
    用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
  • Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT LA-CO

    Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT

    LA-CO
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    質量(g)9.1適合温度(℃)204~871
  • 工業用消えないマーカー 細 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 細

    不易糊工業(フエキ)(19件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
    線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ
  • [細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ

    [細字] 油性・耐熱耐候マーカー

    エスコ(1件のレビュー)
    835税込919
    1本
    当日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

    EDDING(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク