カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)

「dykx」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
    質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
    質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1台
    当日出荷
    種類鋼管ポール用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 落下防止ワイヤー Panasonic(パナソニック)

    落下防止ワイヤー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 1灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)

    1灯用投光器台

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 支持金具 Panasonic(パナソニック)

    支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 2灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)

    2灯用投光器台

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)10.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 電源収納ボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    電源収納ボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
  • 上下サポート Panasonic(パナソニック)

    上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 支持部材 Panasonic(パナソニック)

    支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 補助上下サポート Panasonic(パナソニック)

    補助上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 斜めサポート Panasonic(パナソニック)

    斜めサポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    4日以内出荷
    質量(kg)3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)入数(本)2
  • 投光器台バンド Panasonic(パナソニック)

    投光器台バンド

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)9タイプΦ190~290取付用種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 埋込スペーサ金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    埋込スペーサ金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    種類街路灯リニューアル専用ポールQQ(キューキュー)ポール
  • 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
  • 旗飾り【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    旗飾り【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    30日以内出荷
    適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894質量(kg)4青銅色種類クラシックポール(丸ポール)本体アルミ鋳物
  • LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LED モールライト パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ