「dyl座金」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DYL座金 アトムリビンテックDYL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
スライド丁番 CR100° アトムリビンテックスライド丁番 CR100°アトムリビンテック
719税込791
1個
当日出荷
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック
359税込395
1個
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
CL座金 アトムリビンテックCL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
DCLK座金 アトムリビンテックDCLK座金アトムリビンテック
329税込362
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
619税込681
1組
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
スライド丁番 DT105° アトムリビンテックスライド丁番 DT105°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
スライド丁番 ERLK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック
179税込197
1個
6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
スライド丁番 NTR105° アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°アトムリビンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1セットほか
当日出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用開き角度(度)105
スライド丁番 ERBK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERBK座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ3ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
建具金物カテゴリ