カテゴリ

  • 自動車純正部品(51)
  • 制御機器(22)
  • トラック純正部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dyl」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DYL座金 アトムリビンテック

    DYL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • 赤色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板

    赤色LED安全ベスト 60mm巾

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED色LED光源(mcd)14000LEDランプあり電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)LED赤色×16個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個(135本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)22ドリル径(Φmm)5適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2298材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2板面:白タイプ行動予定表外寸(幅W×高さH)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
  • G2X SUREFIRE

    G2X

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • 直角形ヤスリ ネグロス電工

    直角形ヤスリ

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
    用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
  • 赤LEDベスト エース神戸

    赤LEDベスト

    エース神戸
    6,098税込6,708
    1着
    4日以内出荷
    付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色LEDランプあり光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
  • ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス用カラーアイコン データ用

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
    用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
  • 赤LEDベスト台形シート付 エース神戸

    赤LEDベスト台形シート付

    エース神戸
    6,498税込7,148
    1着
    4日以内出荷
    付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色LEDランプあり光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • 高輝度赤LEDベスト 三ツ星貿易

    高輝度赤LEDベスト

    三ツ星貿易
    7,498税込8,248
    1枚
    5日以内出荷
    高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60電池単3×2本(別売り)LED色LED使用数(個)前8個・後8個発光パターン点滅⇒消灯輝度(cd/m2)22000
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカー搭載
  • (GDYL-)パツド セット,リヤー ブレーキ MAZDA(マツダ)

    (GDYL-)パツド セット,リヤー ブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 黄LEDベスト エース神戸

    黄LEDベスト

    エース神戸
    6,098税込6,708
    1着
    4日以内出荷
    付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色LEDランプあり光度(mcd)8000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
  • 台形シート付き LEDベスト 三ツ星貿易

    台形シート付き LEDベスト

    三ツ星貿易
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    台形シート付き LEDベストは、台形反射シート付きで背面の視認性抜群のベストです。豊富な点灯パターンでシュチュエーションを選ばず使用できます。反射バイアス付きでWの視認性があり会社ロゴなどが印刷しやすい台形シートになっております。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60電池単3×2本(別売り)LED色LED使用数(個)前8個・後8個発光パターン点滅⇒高速点滅⇒点灯⇒消灯輝度(cd/m2)16000
  • LEDベスト 三ツ星貿易

    LEDベスト

    三ツ星貿易
    6,398税込7,038
    1着
    6日以内出荷
    発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
    材質ナイロンメッシュ種類ベスト型テープ幅(mm)60ウエスト(cm)約130まで着丈(cm)約60電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用)使用乾電池単三×2個LED色LEDランプありRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)16(前面8/背面8)
  • アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース SDY-L型

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
    用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台アース端子実装数12
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカー搭載
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • LEDメッシュベスト「両輝」 三ツ星貿易

    LEDメッシュベスト「両輝」

    三ツ星貿易
    6,998税込7,698
    1着
    5日以内出荷
    LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。
    用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。幅(mm)反射幅:60電源電池単3×3本ウエスト(cm)130着丈(cm)60LED色前面:緑、背面:赤LEDランプありLED使用数(個)前面8個、背面8個
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカ、避雷器搭載
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • 両面カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LDシリーズ ミツヤ

    両面カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LDシリーズ

    ミツヤ
    6,998税込7,698
    1ケース(10箱×1個)
    6日以内出荷
    両面使用できるマグネットシート。サイズは100×300×0.8ミリ厚。
    繰り返し・詰め替え対応
  • サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック

    MIKASA (ミカサ)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。小学生用。
    適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ質量(g)350~390サイズ(cm)円周63.5~66
  • ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ HIT(ヒット)

    ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ

    HIT(ヒット)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    替刃が2サイズ取り付けが可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です
    用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。仕様刃取り付け可能数:2全長(mm)885質量(g)6900適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)

    CKD
    3,100税込3,410
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式単動・引込み形
  • サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い

    MIKASA (ミカサ)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    空気保持性の良いブチルチューブを使用
    適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820材質人工皮革、手縫い、ブチルチューブ、芝用質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
  • サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック

    MIKASA (ミカサ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用、ボールのパネル間を縫い合わせ特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用、耐久性が高く耐水性にも優れている。
    仕様推奨内圧:0.610~0.820kgf/cm2材質人工皮革・シームロック製法・プチルチューブ質量(g)350~390寸法(cm)円周63.5~66
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • IDEAL サマーグローブ ID-015 ヘリテージ IDEAL

    IDEAL サマーグローブ ID-015 ヘリテージ

    IDEAL
    4,998税込5,498
    1双
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大胆なレザーカラーの切り返しでインパクト大。 手の甲、掌にもプロテクターを取り付けることで安全性にも配慮。 立体構造で吸いつくようなフィット感。グリップが握りやすくて操作性向上。 様々なスタイルにマッチするスポーティーなデザインのグローブです。 ・スマホ操作可能 ・ハードプロテクターを装備 ・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
  • サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック

    MIKASA (ミカサ)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    国際サッカー連盟【FIFA】のFIFA Quality規格に適合。空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。国際公認球。
    適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
  • エアシリンダ CKD

    エアシリンダ

    CKD
    6,584税込7,242
    1本
    6日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式単動・引込み形チューブ内径(Φmm)25
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)

    CKD
    9,425税込10,368
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL

    CAMDENBOSS
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧: 5V●ライト出力色: 黄●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL

    CAMDENBOSS
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 5Vライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 10 mm終端タイプ = リードワイヤシリーズ = 513RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム SMC

    ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m最高真空圧力ー84kPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなしノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
  • アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
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
"dyl" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷