カテゴリ
- 事務用品(11)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- テープ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dymo m-1585」の検索結果

ダイモテープライター DM1595
ダイモ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付仕様幅6・9・12mmテープ用
マシューズテープ6ミリブラック
オリエントEP(2件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニール色ブラック質量(g)9テープ幅(mm)6テープ長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
ダイモテープライター DM1880
ダイモ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
ダイモラベルキューティコン
ダイモ(6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません)材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140
バッグシーリングテープ No.540
ニチバン(65件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
DYMO エンボステープ M1011シリーズ
ダイモ¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷仕様併用可能製品 = Rhino M1011エンボス刻印工具収納製品材質 = アルミシリーズ = M1011
Mー1011用 アルミテープ
ダイモ¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷DYMO用アルミ製ラベルテープです。 別売りのDM1011で文字を打刻します。 熱やサビ、圧力にも強い仕様です。用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。材質本体:アルミニウム幅(mm)13高さ(mm)50奥行(mm)50テープ幅(mm)12適合テープ幅(mm)12
DYMO ケーブルマーキングキット
ダイモ¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様キット / アクセサリ タイプ = Embossingキット内容物 = 1 x ステンレススチール & 1 x アルミリール、標準 & 反転イメージホイール & 取扱説明書材質 = アルミ、スチールシリーズ = RhinoR M1011耐久性のある = 天候