カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「dyr2ln」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト振れ止め金具(直角用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(直角用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
  • 全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工

    全ねじ交差金具(おむすびくん)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用) ネグロス電工

    ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
    短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
  • ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用) ネグロス電工

    ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)

    ネグロス電工
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
  • ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
    適合全ねじW3/8
  • 吊りボルト振れ止め金具(片側用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(片側用)

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト振れ止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
    適合ボルト径W3/8
  • 振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) ネグロス電工

    振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
  • 吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(両側用)

    ネグロス電工
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工

    吊ボルト振止・全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1組
    当日出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
    表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    449税込494
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業

    吊りボルト用 振れ止め金具

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
  • 吊りボルト振止金具 ネグロス電工

    吊りボルト振止金具

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
    許容静荷重(N[kgf])784[80]