カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 防犯用品(33)
- 電気材料(27)
- 制御機器(23)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(15)
- 建築金物(12)
- 安全保護具(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(63)
- SecuSTATION(33)
- オーム電機(28)
- MIWA(12)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 日機(10)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- アイシン精機(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- Modes(3)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- コクヨ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Vishay Foil Resistors(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dz-01」の検索結果

スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291箱(2kg)当日出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
クラッチディスク パークウェイ77-
アイシン精機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主な適合純正品番0750-16-150・0750-16-150B・0750-16-150D・0750-16-150C・0750-16-150E・MD800165・0750-16-150A適合メーカーMMC、MAZDA
シャワーバッグ
トーン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷PVC素材で耐水性に優れ、サイドと底面はメッシュ素材で水が溜まらないシャワーバッグ。仕切りにもなる内側ポケットは、ファスナー付きで小物などの収納にも便利です。用途浴室に持ち運べる防水バッグ材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×90×180質量(g)125使用場所浴室
クラッチディスク ファミリア 82-
アイシン精機¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷主な適合純正品番E508-16-460・B628-16-460B・B609-16-460・B504-16-460・B504-16-460B・B504-16-460A・D501-16-460・30100-HC000・D405-16-460A・B504-16-460D・E502-16-460B・E502-16-460・E502-16-460A・E512-16-460・30100-HC001・B628-16-460・D501-16-460A・B628-16-460A・B506-16-460A・B601-16-460A・E506適合メーカーMAZDA、NISSAN
クラッチディスク カペラ 82-
アイシン精機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番H607-16-460A・H607-16-460・H607-16-460C・H606-16-460・H606-16-460B・H607-16-460B・H606-16-460A・H606-16-460C適合メーカーMAZDA
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
クラッチディスク タイタンAE 83-
アイシン精機¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷主な適合純正品番SE01-16-406B・SE01-16-460E・SL01-16-460・SE02-16-460B・SE03-16-460・SE03-16-460A・SE02-16-460A・SE02-16-460・SE04-16-460・SE01-16-460A・SE01-16-406A・SE01-16-460・SE01-16-460B・SE01-16-460C・SE03-16-460B適合メーカーMAZDA
クランプ式パンチングボード
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
高性能フラットドリル KDZ (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ネイル&ハンドブラシP1DZ
クロダブラシ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(12個)当日出荷上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン色青質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥219~税込¥241~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥808税込¥8891袋(10個)当日出荷から5日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用
Modes(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(120個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプデンソー・ゼクセル新型
モール用パーツ 曲がり 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS