カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 電気材料(23)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-03」の検索結果

214件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA DZ-3 38×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DZ-3 38×33~41 ST

    美和ロック
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA DZ-3 31×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DZ-3 31×33~41 ST

    美和ロック
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA DZ-3 51×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DZ-3 51×33~41 ST

    美和ロック
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA DZ-3 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DZ-3 64×33~41 ST

    美和ロック
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5kg)
    当日出荷
    高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
    用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • クイックリンク スチール製 PEGUET

    クイックリンク スチール製

    PEGUET(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質スチール材質(本体)スチールタイプデルタ型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0947
  • レチックスボンド505 日本紐釦貿易

    レチックスボンド505

    日本紐釦貿易
    ¥419~税込¥461~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
  • レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易

    レチックスボンドソフト 505

    日本紐釦貿易
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
  • クラッチディスク ロードスター89- アイシン精機

    クラッチディスク ロードスター89-

    アイシン精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番B623-16-460B・B623-16-460A・B622-16-460・B630-16-460・B622-16-460A適合メーカーMAZDA
  • センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフレッシュナー カプセル エコバックスジャパン

    エアフレッシュナー カプセル

    エコバックスジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    贅沢な香りでリフレッシュ 掃除をしながら香りを広げ、カビやペットのニオイを効果的に除去
    適合機種DEEBOT T9シリーズ用
  • グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器ドット照射

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
  • 高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ (ショート)

    京セラ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
    用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)

    京セラ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
    用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • DZ ドリル イスカル

    DZ ドリル

    イスカル
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    4日以内出荷
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)

    京セラ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク

    京セラ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)

    京セラ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C

    京セラ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(38個)ほか
    当日出荷
    ●パック単位の小口販売です。
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,010~税込¥1,111~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

    大阪魂
    ¥359~税込¥395~
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

    大阪魂
    ¥269~税込¥296~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    スナップピン(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(120個)ほか
    当日出荷
    三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
    材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

    大阪魂(16件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • PR DZ シリンダー 美和ロック

    PR DZ シリンダー

    美和ロック(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • タイベース オーム電機

    タイベース

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(10本)
    当日出荷
    両面テープ付き。ロックタイを固定します。
    材質ナイロン6 6 (94V2)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用 Modes

    クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用

    Modes(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(120個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプデンソー・ゼクセル新型
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03