カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,502)
  • 自動車純正部品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 電気材料(52)
  • 制御機器(40)
  • 防犯用品(35)
  • 作業工具(32)
  • オフィス家具(31)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 保管用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-1」の検索結果

3,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA U9 DZ-1 31×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 31×42~49 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 31×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 31×29~32 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 64×42~49 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 76×33~41 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 51×33~41 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 51×42~49 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 31×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 31×33~41 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 38×42~49 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 64×33~41 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 38×33~41 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DZ-1 51×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 DZ-1 51×50~57 ST

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • ガスケット セット エンジン (8DZ1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DZ1)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    808税込889
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130H-01-5DZ1-B~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130H-01-5DZ1-B~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体
  • パーツブラシ エスコ

    パーツブラシ

    エスコ
    355税込391
    1袋(10本)
    当日出荷
    小物部品等の洗浄に最適。
    その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(6) DC12圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(7) AC240リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(1) AC100切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1V SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1V

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1U SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1U

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1G SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1G

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXB

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)AC220口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1DAXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1DAXB

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC12口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ1GA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ1GA

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1ECXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1ECXB

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト

    愛煙缶Premium カーボン調

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
    寸法(mm)120×79×89質量(g)150
  • キャブジェットドライバ KTC

    キャブジェットドライバ

    KTC(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
  • ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト

    ノンスリップパッド トレータイプ

    カーメイト(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
    用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
...
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
"dz-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷