カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「dz-y2-3/a15」の検索結果

Y型端子 Y2-3
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)