カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 制御機器(119)
  • 切削工具(113)
  • メカニカル部品(102)
  • 機構部品(70)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 測定用品(46)
  • 厨房用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 物流用品(32)
  • 防犯用品(32)
  • 安全用品(26)
  • 家電(24)
  • 作業工具(23)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • カー用品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 建築金物(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業機械(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 塗料(5)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 完成車(4)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「e 中 (8)」の検索結果

関連キーワード
1,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ

    ニチフ(88件のレビュー)
    329税込362
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 JIS C 2806
    全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
  • 針ノズルセット E-Value

    針ノズルセット

    E-Value(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm取付ねじサイズG1/8
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
  • Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー吊り金具用中ナット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
    許容静荷重1372N
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
  • [中] リングスリーブ エスコ

    [中] リングスリーブ

    エスコ
    605税込666
    1パック(15個)
    当日出荷
    終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
    仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
  • 差替式精密ドライバーセット E-Value

    差替式精密ドライバーセット

    E-Value
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • Eサート(中タップ(鉄/生地) 大阪魂

    Eサート(中タップ(鉄/生地)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • ハンドタップ (中) TRUSCO

    ハンドタップ (中)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • SW 18-8 木柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋 EBM(江部松商事)

    SW 18-8 木柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋

    EBM(江部松商事)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    1,565税込1,722
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋 EBM(江部松商事)

    SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋

    EBM(江部松商事)
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
  • ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウ

    ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(8個)
    当日出荷
    E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めにセット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
  • SW 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋 EBM(江部松商事)

    SW 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ用中鍋

    EBM(江部松商事)
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    種別14インチ寸法A(mm)415寸法F(mm)305サイズ(inch)14寸法D(mm)90寸法E(mm)218寸法B(mm)Φ354寸法C(mm)62EBM品番1497400
  • SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋 EBM(江部松商事)

    SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋

    EBM(江部松商事)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
  • ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様リング無し材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事)

    SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • M3型中量棚 TRUSCO

    M3型中量棚

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
  • のぼり_土地分譲中 ジャストコーポレーション

    のぼり_土地分譲中

    ジャストコーポレーション
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    仕様4辺ヒートカット・左チチ材質テトロンポンジ品番AM-E-0008寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • M2型軽中量棚 TRUSCO

    M2型軽中量棚

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚ピッチ(mm)25
  • 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)

    棒形テンションゲージ

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
    精度±1目盛
  • 中圧リニアコンプレッサ 日東工器

    中圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
  • 刈払機用刈刃 E-Value

    刈払機用刈刃

    E-Value
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
    用途刈払機用の替刃。適合推奨刈払機:排気量25cc以上材質材質:SKS-5刃数(p)8刃厚(mm)1.4
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ST中厚丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業

    ST中厚丁番

    エヌ・エス・ケー ニシダ工業(2件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス

    KTH ティー中ニップル(めす)

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタ(中・大電流用) XC4 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(中・大電流用) XC4

    Aratas(旧:omron)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • ジグソー E-Value

    ジグソー

    E-Value
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
    用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
関連キーワード
...