カテゴリ
- 作業工具(79)
- 制御機器(78)
- 農業機械(55)
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク部品(28)
- 測定用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 自動車補修部品(17)
- 自動車純正部品(11)
- 切削工具(11)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- 内外電機(40)
- エレコム(27)
- KTC(18)
- 長野計器(16)
- エスコ(13)
- JTC(13)
- Festo(13)
- レイ・アウト(13)
- brembo(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SMC(8)
- 日東工業(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- ホンダ(7)
- 日本モレックス(molex)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e-10×14」の検索結果

アラムジョイナー E-10x14 10個入り
アラム¥798税込¥8781袋6日以内出荷・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、4袋単位での販売です。材質ポリプロピレン寸法(mm)48×28適合チューブ内径(Φmm)8~9-12~13
ゴム砥石
(110件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
天板ワイド脚伸縮式足場台
アルインコ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか翌日出荷軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。材質アルミ段数4踏ざん踏面幅(mm)43設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191
メイルエルボ
アラム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
【オーダー】ポンリューム2024-2027アッシュライン E1014
シンコール¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約11.3機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格柄ステップ柄縦(cm)91横(cm)45.5サービス分類オーダー・加工
コンドル (ポリシャー用ブラシ)サングリッドブラシ 14”
CONDOR(山崎産業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ポリシャーCP-14インチ用ブラシ。樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用に。トラスコ品番736-4202
2027 アポイント 2W 鉛筆付 レッド
ダイゴー¥799税込¥8791冊3日以内出荷長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。軽くて持ち運びやすく、鉛筆付きなのですぐメモすることができます。用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月色レッドサイズ手帳ページ数144付録緊急連絡メモ・時刻表・プレゼントメモ・人生の記念日一覧・年齢早見表・鉛筆・住所録始まり月12レイアウトウィークリー、2W、見開き2週間始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット
アドウィン¥14,700税込¥16,1701セット当日出荷製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。種別シーケンス実習キットminiアズワン品番3-8809-01
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ4
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-1141軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)13質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
吊るし紐(PP)1000本入り
ジャストコーポレーション¥559税込¥6151袋(1000本)4日以内出荷値札に通して両端を差し込めば簡単に商品のプライスタグとして使えます。用途簡単操作で誰でも取り付け可能です。材質ポリプロピレン長さ(mm)130
膝関節固定帯 ニータックスF2
日本衛材¥5,998税込¥6,5981箱(1個)5日以内出荷固定力が選べる膝関節固定帯です フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます 樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます 日本製用途膝関節の固定セット内容本体、ステー適合部位ひざ
収納ボックス バンカーズボックス 101ボックス ハンドライティング (1P)
フェローズ¥599税込¥6591パック翌々日出荷名刺やポストカード、マスキングテープ、スマホの充電ケーブル、そしてプレゼント用ボックスや化粧ボックスとして幅広く活躍してくれること間違いなしです。スタッキングすることも可能なので、デスク上の雑多なものや小分け収納としていかがでしょうか。本体底面に組み立て方のイラストがはいっています。のりやハサミを使わずに組み立てることができます。入数(枚)1本体質量(g)90内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×155×70本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×75色(本体)白グリーン購入法適合
吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 SF-SEシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷ゴムと同様のやわらかさと弾力性です。カテーテル先端は粘膜損傷を防ぐラウンド加工です。仕様口腔・鼻腔用材質PVC(塩化ビニル樹脂)先端形状先端開口・側孔2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911チューブ長さ(mm)400一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
PFAチューブジョイント
三商¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-27
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-25
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-22
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ
長野計器¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油禁水●区分:0アズワン品番65-4300-01
クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き
ユニベール¥7,998~税込¥8,798~1枚10日以内出荷キズや汚れから床を守るクッションフロアダイニングラグ。塩ビ素材なので撥水・防汚機能が施されており、汚れてもサッと拭きとれるダイニングラグです。小さなお子様の食べこぼしやペットのいる環境など、すぐに簡単拭くだけで綺麗になるので、衛生的で扱いやすいのが特徴です。入居時のお部屋作りや、模様替えが簡単に行なえます。さらさらの表面で汚れが詰まらず衛生的。汚れてもお掃除のしやすい床材で快適な暮らしづくりを。用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。・届いてすぐにご使用いただけます。
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計 立形A枠 BE10-141シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-23
密閉型圧力計 立形A枠 BE10-141シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-28
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥115,980税込¥127,5781個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
...