カテゴリ
- 物流用品(8)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e-100rh」の検索結果

E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes