カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(60)
- バイク部品(5)
- 防犯用品(4)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーム電機(20)
- ELPA(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- 太陽技研(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 東京メタル(2)
- ローヤル電機(2)
- コイズミ照明(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 三菱電機(1)
- ムサシ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- マクサー電機(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- 萩原(1)
エコロジープロダクト
「e-17 led」の検索結果

LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球S形 E17
ELPA(13件のレビュー)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
LEDクリプトン 広配光タイプ E17
Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)ほか当日出荷口金E17入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
小形LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個ほか当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.4全長(mm)100質量(g)53外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED電球シャンデリア形E17
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個エコロジー商品省エネ
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
LED電球 レフランプミニ形(E17)
オーム電機(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。口金E17電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000設置場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 全方向 T5
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E17 C形 4W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
LED電球 E17 C形 6W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LED電球 E17 C形 2W
オーム電機(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 E17 広配光
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)翌々日出荷全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当
オーム電機(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
LED電球 E17小型電球 広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応
オーム電機(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合