カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e-2156」の検索結果

チューブカッタ 替刃 E-2156
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9389厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34..0質量(g)30種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)10.0
シヤフト ロツカ 2 5HK-E2156-00
YAMAHA(ヤマハ)¥889税込¥9781個3日以内出荷主な適合純正品番5HK-E2156-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
シヤフト ロツカ 2 5ST-E2156
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個4日以内出荷主な適合純正品番5ST-E2156-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
中軽量棚NE型 単体(グリーン)
サカエ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)耐荷重(kg/段)200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
中軽量棚NE型 連結(グリーン)
サカエ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
日産純正(DV5L7)PRIMACY 4+
ニッサン¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」。・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能。・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性。・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
切削盤用 CXY 305X38X127
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980税込¥71,4781箱(2個)79日以内出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38色青砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40