カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(373)
- 農業機械(262)
- 自動車純正部品(248)
- 制御機器(189)
- 梱包用品(155)
- 物流用品(144)
- バイク純正部品(127)
- メカニカル部品(90)
- 店舗什器・備品(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 機構部品(53)
- 切削工具(46)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 科学研究・開発用品(42)
- オフィス家具(41)
- 自動車補修部品(37)
- 電気材料(30)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業工具(25)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- トラック純正部品(17)
- 測定用品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- バイク部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 医療(11)
- 塗料(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(6)
- カー用品(6)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自転車部品(5)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(249)
- MAZDA(マツダ)(163)
- 岩崎電気(123)
- ハンマーキャスター(121)
- omron(オムロン)(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- 三木プーリ(67)
- コガネイ(45)
- ホンダ(39)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 日本プリメックス(35)
- 日動工業(32)
- unitech(32)
- スバル(30)
- 岩田製作所(27)
- エスコ(27)
- ニッサン(26)
- RS PRO(26)
- トヨタ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e-39」の検索結果

テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
口金延長アダプターE39→E39
光商事¥3,198税込¥3,5181個当日出荷E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個欠品中従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
レンズ 反射 E39 Series
オムロンヘルスケア¥3,598税込¥3,9581個当日出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Seriesアズワン品番65-7285-18
口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個欠品中水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
延長ソケット E39口金
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式6日以内出荷磁器製。規格品ソケットE39用。60mm延長 E39-E39。メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。型式E39-60規格E39口金
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
オムロンヘルスケア¥329税込¥3621個当日出荷E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エコロジー商品省エネ
長袖シャツ E039
Asahicho(旭蝶繊維)¥3,690~税込¥4,059~1枚3日以内出荷JIS適合帯電防止素材機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)仕様胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット種別長袖シャツ材質樹脂ファスナー、樹脂ボタンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
アイリスオーヤマ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25色ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉
岩崎電気¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。色グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ色仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)エコロジー商品省エネ
...