カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e-60nc」の検索結果
![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)
エポキシ接着剤 EA Eー60NC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781箱(50mL×10本)当日出荷低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)
4090用ノズル(10本入) ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122色透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
三菱電機1個欠品中用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE




![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)
![4090用ノズル(10本入) ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937724-230512-02.jpg)