カテゴリ
- 物流用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e-65el」の検索結果

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥539税込¥5931個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-E型
ユーエイキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
Oリング 21X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)8日以内出荷規格21X1.5部品名称Oリング 21X1.5図解NoMW2HP351EL5 部品_No.65、MW230 部品_No.42、MBW270E-K ポンプ部品_No.44、MW270B 工業用ポンプ部品_No.43、MW2HP351EL6 部品_No.65、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.47、MW240 工業用ポンプ部品_No.46、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MBW270E-M ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44
ベンマトメ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ベンマトメ(2SF)図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF25G-B 部品_No.65、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.68、MW2SFX30GZ 部品_No.67、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.21、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.73、MW3SF29EL(2005) 部品_No.66、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.65、MW2SFX35G 部品_No.62
アダプタ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称アダプタ図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.64、MW2SFX30GZ 部品_No.65、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.74、UL1030P 部品_No.21、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.61、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.63