カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「e-75mb」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
スリムシリンダ DA20X75 コガネイスリムシリンダ DA20X75コガネイ
8,098税込8,908
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
65,980税込72,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリムシリンダ DA50X75 コガネイスリムシリンダ DA50X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X75 コガネイスリムシリンダ DAC32X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X75 コガネイスリムシリンダ DAC20X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC25X75 コガネイスリムシリンダ DAC25X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
スリムシリンダ DAK32X75 コガネイスリムシリンダ DAK32X75コガネイ
15,388税込16,927
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DACJ25 コガネイスリムシリンダ DACJ25コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X75 コガネイスリムシリンダ DAC40X75コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA63X75 コガネイスリムシリンダ DA63X75コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)EPSON
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
スリムシリンダ DAK50X75 コガネイスリムシリンダ DAK50X75コガネイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形