カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-cr」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(18巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • アルティア救急カート ナビス(アズワン)
    パープル
    ピンク
    ブルー
    レッド

    アルティア救急カート

    ナビス(アズワン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
    付属品蘇生板(合板製)材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板質量(kg)43耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • EC形用アタッチメント ラムチェアー 大阪ジャッキ製作所

    EC形用アタッチメント ラムチェアー

    大阪ジャッキ製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
    アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。
  • 【レンタル】KADEC気圧計検定付セット コーナシステム

    【レンタル】KADEC気圧計検定付セット

    コーナシステム
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチセット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース測定範囲870~1050hPa質量(g)【装置本体】110電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義出力電圧(V)DC0~5接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります応答時間500ms消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA材質(ハウジング)PCプラスチック表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります記憶容量32GB以下質量(g/m)【ケーブル】28OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作供給電源8~18(逆極性保護)測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80サービス分類レンタル
  • 電気工事チェッカー 本体/オプション品 テンパール工業

    電気工事チェッカー 本体/オプション品

    テンパール工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)

    ノースワン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
    仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
  • パワージャッキ用ラムチェアー 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ラムチェアー

    大阪ジャッキ製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
  • 【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)

    ノースワン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
    仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
  • ボデー スロットル (FE) MAZDA(マツダ)

    ボデー スロットル (FE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド インレット (FECR) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (FECR)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • H Series(HECR008) SMC

    H Series(HECR008)

    SMC
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)800
  • H Series(HECR004) SMC

    H Series(HECR004)

    SMC
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)400
  • H Series(HECR002) SMC

    H Series(HECR002)

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)200
  • H Series(HECR010) SMC

    H Series(HECR010)

    SMC
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    電源単相AC200~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)1000
  • 【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン

    【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)

    ノースワン
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    水平の風速と方向を測定するセンサー
    仕様【記録内容】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向起時/瞬時風速/瞬時風向/最大瞬間風速/最大瞬間風向、【FAT形式】 FAT/FAT32対応セット内容風向風速センサー、データロガー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、SDカード、カードリーダ、収納ケース、検定書、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲【センサー】風速:0~40m/s・風向:0~355°、【データロガー】風向:0~355°・風速:0~100m/s・サーミスタ温度計:-50~120℃・相対湿度:0~100%(0~1V)質量(g)【センサー】700、【データロガー】1700※突起部含まず寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】650×380測定精度【風向】±0.3%、【風速】±0.2m/s、【サーミスタ温度計】0.3℃、【相対湿度】0.1%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【データロガー】210×210×102記録方式CSVファイル機能【メモ機能】メモ数:6個/文字数:16文字/取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能(禁止・1~30秒・1~59分)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量メーター】内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】手動操作及び自動データ転送使用電源【記録部】CR123A×2本消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流:25(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μAメモリー97280要素出力範囲【風速】0.098m/s/Hz、【風向】0~10KΩサンプリング1秒データ容量6要素測定で12160データ(約500日/1時間)、風向、風速の2要素で48640データ検出方法【風速】発信方式、【風向】ポテンショメータ電源供給不要記憶容量(GB)32以下起動風速(m/s)0.4・07(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【時】1/2/3/4/6/8/12/24測定分解能【風向】1°、【風速】0.1m/s、【サーミスタ温度計】0.1℃、【相対湿度】 0.1%動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
  • H Series(HECR006) SMC

    H Series(HECR006)

    SMC
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)510
  • HECR-W - サーモコン/ラックマウントタイプ (水冷式) SMC

    HECR-W - サーモコン/ラックマウントタイプ (水冷式)

    SMC
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • ペルチェ式 サーモコン/ラックマウントタイプ HECRシリーズ SMC

    ペルチェ式 サーモコン/ラックマウントタイプ HECRシリーズ

    SMC
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    冷却方式空冷冷凍式
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    毎日にちょうどいい、扱いやすいコンパクトモデル[パス クレイグ アリー]
    用途ミニベロ全長(mm)1620全幅(mm)560バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4.5適応身長(cm)(目安)153以上サドルの高さ(mm)795~925走行距離(km)(強モード)63、(スマートパワーモード)75、(オートエコモードプラス)128変速段数3総質量(kg)22.4(ワイヤー錠含む)変速内装3段変速
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥128,800税込¥141,680
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5403アズワン品番65-7276-94
  • ラフィングエンドミルECR-B-MF イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-MF

    イスカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル

    イスカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

    オムロンヘルスケア
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm
  • ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-L

    イスカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC900
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
  • Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPAC Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPAC

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    12日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C

    イスカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
  • 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥238,800税込¥262,680
    1台
    3日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥348,800税込¥383,680
    1台
    3日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E1600-S2-N/ブラウン/片側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E1600-S2-N/ブラウン/片側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    3日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E1600T-S2-N/ブラウン/両側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E1600T-S2-N/ブラウン/両側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
  • 電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】 テンパール工業

    電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    30日以内出荷
    8mm2から最大38mm2までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備。アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。<作業効率のアップ>。分岐回路判別器を分電盤または、電力量径(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。<操作が簡単>。マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。<24回路標準装備>。分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。
    付属品電源ケーブル(本体用、アース端子可倒式3Pコンセント付)1本、 電源ケーブル(分岐回路判別器用、赤黒)各1本、 センサー6本(赤、緑、灰、黄、青、白)、 ワニ口クリップ(大・小、赤黒)各1個、 S字フック2個、本体用ストラップ1本、取扱説明書1枚、操作フロー1枚型式ECR11質量(kg)[本体]約0.24kg、[分岐回路判別器]約0.65kg種類警報器、計測器外寸法(縦×横×深さ)(mm)175×70×39(突起部除く)、[分岐回路判別機]120×174×72(突起部除く)センサーセンサー38(ECR38)付属 対応電線 8mm2~38mm2まで(外形Φ6mm~Φ11.5mmまで)名称計測器回路数【線路探索回路】24回路 標準装備電気方式【チェック対象】単相回路専用
  • サイドアップキャニオンシェルフ PECR 5ダン キャニオン

    サイドアップキャニオンシェルフ PECR 5ダン

    キャニオン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    20日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
    種別5段
  • サイドアップキャニオンシェルフ PECR 4ダン キャニオン

    サイドアップキャニオンシェルフ PECR 4ダン

    キャニオン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    20日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
    種別4段