カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 完成車(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-fts」の検索結果

アクロボール Tシリーズ
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。用途紙への筆記インク色黒商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
エギシス フィネス ティップラン
AbuGarcia(アブガルシア)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷AbuGarciaが誇るイカブランド、Egisysシリーズから数量限定モデルが発売!材質カーボン100%質量(g)エギ:Max50サイズ(号)エギ:2-3.5継数(本)2先径(mm)1.18
ティモ・S
パナソニック サイクルテック(Panasonic)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。ゆったり乗れる設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームループ形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1030許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)27.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)147以上サドルの高さ(mm)780~960適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1175施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)122.1
ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。用途通勤通学、お仕事、お買物等仕様幼児1人同乗可能全長(mm)1865全幅(mm)585ハンドル高さ(mm)995-1030バッテリーリチウムイオン充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26適応身長(cm)乗車:(目安)147以上サドルの高さ(mm)780-960走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107変速段数内装3段総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1865サイズ26型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)147以上サドルの高さ(mm)780~960走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)28.6変速方式:内装3段シマノグリップシフト
Ilmberger Swing Arm Cover Left Side Only Carbon-Bmw
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥47,980税込¥52,7781個36日以内出荷
Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥42,980~税込¥47,278~1本6日以内出荷AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計)。 ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。 ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。マイクロガイドシステム。 マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。 ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-。ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッド。FTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-。ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデル。FTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-。ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-。マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー