カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「e-mix」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミキサーケース GATOR Case

    ミキサーケース

    GATOR Case
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    大切なミキサーや機材を過酷な移動から守る、GATORCASE G-MIX 20X30。ミリタリーグレードの耐久性を持つ軽量ポリエチレン製で、外部の衝撃から強力に保護します。アルミエッジで補強された堅牢な作りとロック可能なツイストラッチが、不意の開閉を防ぎます。内部はトリコット生地で覆われたフォームパッドで、機材を優しく固定。伸縮ハンドルと頑丈なホイールを備え、重い機材もキャリーケースのようにスムーズに運搬できます。プロの現場でも信頼される保護性能と移動の利便性を兼ね備えた、頼れるフライトケースです。・高密度ミリタリーグレードポリエチレン製による非常に高い耐久性。・アルミエッジで補強された堅牢な構造。・不意の開閉を防ぐロック可能なツイストラッチ装備。・大切な機材を傷や衝撃から守るトリコットライニングのフォームパッド内装。・機材をしっかりと固定するための調節可能なパッドとベルクロ付き。・重い機材の運搬も容易な伸縮式プルハンドルとインラインホイール。・持ち運びや積み込みに便利なキャリーハンドルを装備。・完全に蓋が取り外し可能で、ケースに収納したまま使用することも可能。・様々なサイズのミキサーや機材に対応する汎用性の高い設計。・内寸:約762mm(幅)× 508mm(奥行)× 152mm(深さ)。・外寸:約838mm(幅)× 559mm(奥行)× 216mm(高さ)。・重量:約8.6 kg。・材質:高密度ポリエチレン (PE)。・ラッチ:ツイストラッチ (ロック可能)。・ハンドル:伸縮式プルハンドル、キャリーハンドル。・ホイール:インラインホイール搭載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501710
  • シングルレバーハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバーハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
水廻り部材カテゴリ