カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-otg2c」の検索結果

HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥56,980税込¥62,6781個当日出荷HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル
unitech¥68,980税込¥75,8781個当日出荷AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)対応OSAndroid 11センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボードインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)メモリー4 GB RAM / 64 GB Flashバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~45(充電時)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz CPU保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)充電時間(時間)約3(満充電)ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンバッテリー容量(mAh)4100画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶言語表示日本語を含む多言語各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)バッテリー稼動時間最長15時間タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応BluetoothVer.5インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo相対湿度(%RH)95(結露無き事)対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink