カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「e-pdb」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から4日以内出荷
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
柔軟フッ素ホース 38×48 カット 八興柔軟フッ素ホース 38×48 カット八興
4,998税込5,498特価
1巻(1m)
当日出荷から翌々日出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6266内径(Φmm)38外径(Φmm)48
柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興柔軟フッ素ホース 15×22 カット八興
999税込1,099特価
1巻(1m)
当日出荷から7日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6262内径(Φmm)15外径(Φmm)22
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
LED付ブザー青(12V)95dB 断続音 HITPOINTLED付ブザー青(12V)95dB 断続音HITPOINT
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
柔軟フッ素ホース 19×26 カット 八興柔軟フッ素ホース 19×26 カット八興
6,798税込7,478
1巻(1m)
4日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6263内径(Φmm)19外径(Φmm)26
【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ八興
3,150税込3,465
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興
3,098税込3,408
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ八興
6,460税込7,106
1本
5日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース 32×41 カット 八興柔軟フッ素ホース 32×41 カット八興
15,980税込17,578
1巻(1m)
翌々日出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6265内径(Φmm)32外径(Φmm)41
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
55,980税込61,578
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
柔軟フッ素ホース 25×33 20m 八興柔軟フッ素ホース 25×33 20m八興
199,800税込219,780
1巻(20m)
5日以内出荷
内径(Φmm)25材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)33長さ(m)20トラスコ品番731-0293質量(kg)9.2
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
柔軟フッ素ホース 25×33 カット 八興柔軟フッ素ホース 25×33 カット八興
9,498税込10,448
1巻(1m)
4日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6264内径(Φmm)25外径(Φmm)33
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
首下長(mm)65材質超硬合金全長(mm)135トラスコ品番436-8576刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコートねじれ角30ボール半径R(mm)5
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1個ほか
3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
柔軟フッ素ホース専用継手 三商柔軟フッ素ホース専用継手三商
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質SUS316L
フッ素ホース TGK(東京硝子器械)フッ素ホースTGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1箱(20m)
8日以内出荷
定尺(m)20
エポック ディープボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シャンク径(mm)4刃数2全長(mm)50表面処理SD(S-DLC)コーティング
柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興柔軟フッ素ホース 38×48 20m八興
399,800税込439,780
1巻(20m)
3日以内出荷
内径(Φmm)38材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)48長さ(m)20トラスコ品番731-0315質量(kg)17.4
柔軟フッ素ホース 32×41 20m 八興柔軟フッ素ホース 32×41 20m八興
249,800税込274,780
1巻(20m)
3日以内出荷
内径(Φmm)32材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)41長さ(m)20トラスコ品番731-0307質量(kg)13
柔軟フッ素ホース 50×62 20m 八興柔軟フッ素ホース 50×62 20m八興
499,800税込549,780
1巻(20m)
3日以内出荷
内径(Φmm)50材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)62長さ(m)20トラスコ品番731-0323質量(kg)26.8
【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ八興
4,330税込4,763
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ八興
10,900税込11,990
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース 50×62 カット 八興柔軟フッ素ホース 50×62 カット八興
24,980税込27,478
1巻(1m)
7日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6267質量(kg)1内径(Φmm)50外径(Φmm)62
デスクトップパネル(エンド用)モルノートMF型 ナイキデスクトップパネル(エンド用)モルノートMF型ナイキ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
モルノート型デスク用のパネルです。シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途間仕切りに作業スペースの区分けに寸法D(mm)25
デスクトップパネル (エンド用) RX型 ナイキデスクトップパネル (エンド用) RX型ナイキ
39,980税込43,978
1枚
8日以内出荷から25日以内出荷
ワークテーブル(レノックス RX型)用のデスクトップパネル エンド用です。
柔軟フッ素ホース 9×15 カット 八興柔軟フッ素ホース 9×15 カット八興
3,298税込3,628
1巻(1m)
7日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6312内径(Φmm)9外径(Φmm)15
フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
11日以内出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
柔軟フッ素ホース 12×18 カット 八興柔軟フッ素ホース 12×18 カット八興
3,998税込4,398
1巻(1m)
10日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6261内径(Φmm)12外径(Φmm)18
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
203,294税込223,623
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
デスクトップパネル(エンド用) ナイキデスクトップパネル(エンド用)ナイキ
39,980税込43,978
1枚
36日以内出荷
材質パネル:クロスダークブラウン奥行(mm)25