カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-pf-03」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01D

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    499税込549
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H080D080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H080D080AA

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±0.5pF静電容量8pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ3

    アズワン
    8,763税込9,639
    1個
    当日出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AA

    TDK
    929税込1,022
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H471J080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H471J080AA

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量470pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E681J080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E681J080AA

    TDK
    2,998税込3,298
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8規格(自動車)AEC-Q200シリーズCGA許容差±5%静電容量680pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装抑制クラスClass1
  • モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業

    モールダクト付属品 分岐ボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    ●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
    付属品タッピンねじ4本付適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
  • 第二種電気工事士試験部材セット エスコ

    第二種電気工事士試験部材セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    翌日出荷
    過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
    仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W3

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    268税込295
    1本
    4日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • P Series(PF3W721) SMC

    P Series(PF3W721)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    形式(7) 表示一体型
  • LIXILサティスX 床上排水 INAX(LIXIL)

    LIXILサティスX 床上排水

    INAX(LIXIL)
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用洗浄方式パワードライブ式
  • Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T VISHAY

    Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003T

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 31 → 38V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 58V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = MLV - E3 - 3T。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 160pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4アカアサバ図解NoGSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、GS17EMSR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172EAM 付属品部品_No.3、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.13、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172MCRA ハイカン部品_No.12、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.13、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、GS17EM 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.6
  • 8.5PF ニップル BIGM(丸山製作所)

    8.5PF ニップル

    BIGM(丸山製作所)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/42017年2月~部品名称8.5PF ニツプル図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格アサバ・サクシヨンフイルター図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.6、GS17EHR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、MKW110-KC 付属品部品_No.13、MS160EMM 付属品部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 付属品部品_No.12、MS170EC-M H 付属品部品_No.10、MKW110-MC 付属品部品_No.13、MKW1413MD 付属品部品_No.16、MKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.12、MBW22GP 付属品部品_No.6、MBW35GP-K 付属品部品_No.2、MSW-70-K 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.15、MS170ECM-R 付属品部品_No.10、MSW-71-M 付属品部品_No.9、MS171EMM 付属品部品_No.6、MKW22GP 付属品部品_No.5、MSW-71-K 付属品部品_No.9、SF22GW ホース部品_No.15、MS170ECH-R 付属品部品_No.10、SF22GW-I ホース部品_No.15、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.9、MBW270E-M 付属品部品_No.3、MS171EMK 付属品部品_No.6、GS17EH 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、SF22GW-I2 ホース部品_No.15、MSW-70-M 付属品部品_No.6、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.9、MBW35GP-M 付属品部品_No.2、MS160EMK 付属品部品_No.6
  • ミニニードルバルブL型 Φ4 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ4

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    13日以内出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
  • P Series(PF3W711) SMC

    P Series(PF3W711)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100