カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ニッタ(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Igus(イグス)(1)
- BOURNS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
エコロジープロダクト
「e-pf-05」の検索結果

リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
カバー サイド 5 1B6-F171E-01-PF
YAMAHA(ヤマハ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F171E-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4
VISHAY¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-39
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-35
715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入
VISHAY¥399,800税込¥439,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-17
715C 40KVDC 2500PF -20%+80% Y5U 7247 e4 1箱 20個入
VISHAY¥339,800税込¥373,7801箱(20個)7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:2.5nF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●末端仕様:ねじアズワン品番65-7108-38
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本4日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(2個)6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅
Igus(イグス)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷CSA、CE。Chainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14。Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568アズワン品番65-7457-21
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥86,980~税込¥95,678~1個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoGSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、GS17EMSR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172EAM 付属品部品_No.3、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.13、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS172MCRA ハイカン部品_No.12、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.7、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.13、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、GS17EM 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.6
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10
アズワン¥27,900税込¥30,6901個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセット
アイ・オー・テクノロジーズ¥189,800~税込¥208,780~1セット36日以内出荷従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。








![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)