カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-pf-08」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

    ニッタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
    形状ストレート
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコム

    スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
    付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    268税込295
    1本
    4日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • ホースセツゾクカナグ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ(PF1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
  • 【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm) EZVIZ

    【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)

    EZVIZ
    24,980税込27,478
    1台
    91日以内出荷
    PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
    防塵防水性能IP65使用場所屋外センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 +角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)レンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大解像度1920×1080フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポートセキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)オーディオ機能マイクをサポートストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)12寸法(mm)154×116×164質量(g)578セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps