カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(14)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「e-power 3v」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワーエースコグ バンドー化学

    パワーエースコグ

    バンドー化学(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
    用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    e-POWER ウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
    ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    ・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジシュープリーム 3VX形

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-E

    XP POWER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機

    モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応

    オーム電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
  • LP2K0910BD シュナイダーエレクトリック

    LP2K0910BD

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.48取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit保護等級IP20 従いVDE 0106補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz機械的耐久性5百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80保護TC従い60068、TC従いDIN 50016開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分Reversing contactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz放熱量(W)3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP2K
  • LP4K0901BW3 シュナイダーエレクトリック

    LP4K0901BW3

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    129,800税込142,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-51
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-88
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。ポータブルハードディスク。SSPG-USC1NB。SSPG-USC1NB/E。SSPG-USC1NC。SSPG-USC1NV。SSPG-USC1NV/E。SSPG-USC2NB。SSPG-USC2NB/E。SSPG-USC2NC。SSPG-USC2NV。SSPG-USC2NV/E。SSPG-USC500NB。SSPG-USC500NB/E。SSPG-USC500NC。SSPG-USC500NV。SSPG-USC500NV/E。SSPG-USCB/Eシリーズ。SSPV-USC250G。SSPV-USC250GE。SSPV-USC250W。SSPV-USC480G。SSPV-USC480GE。SSPV-USC480W。SSPV-USC960G。SSPV-USC960GE。SSPV-USC960W。ブルーレイ/DVD。・DVRP-UC8Vシリーズ。・DVRP-UC8シリーズ。BRP-UC6K。BRP-UC6S。BRP-UC6VK。BRP-UC6VS。BRP-UC6X。DVRP-UC8B。DVRP-UC8K。DVRP-UC8R。DVRP-UC8VK。DVRP-UC8VW。DVRP-UC8W。DVRP-UC8X。モバイルディスプレイ。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。LCD-CF131XDB-M。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • クレイドルホルダー(M) ボール無 ラムマウント

    クレイドルホルダー(M) ボール無

    ラムマウント
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。商品内容。・#8-32x1/2インチネジ x2。・#8-32x5/8インチネジ x2。・#8-32x3/4インチネジ x2。・#8-32ナイロンナット x2。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。商品区分:クレイドルホルダー。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro
    仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コスト効率の高いソリューションとなります。入力電圧範囲が 2 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93
    仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4617アズワン品番65-7221-21
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
  • 自動車用充電器セット品 マキタ

    自動車用充電器セット品

    マキタ
    11,980税込13,178
    1セット
    欠品中
    USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。シガーソケット充電対応。【セット内容】。・充電器(単品A-79859)。・USB-PDケーブルType-C(A-79843)。・シガーソケットアダプタ(ADP14)。入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯。【特長】。・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。・シガーソケット充電対応。・市販品の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。・充電状況をランプでお知らせ
    セット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14)質量(kg)0.13出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43バッテリー電圧(V)18-14.4ポートUSB Type-C
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ASUS PRIME H810M-A-CSM デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME H810M-A-CSM デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    ・超高速接続: PCIe 4.0、2 つの M.2 スロット、Intel 1Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 をサポート。・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    機能BIOS:256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage protection- SafeSlot Core+- Stainless-steel back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-Dashboard- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- VRM heatsink designAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 (22H2 & later), Windows 10 64-bit (21H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 6 ports)2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 5Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB_E1 port, USB_E2 port, USB_E3 port and USB_E4 port share the bandwidth.Wi-FiV-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe) Wi-Fi module is sold separately.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H810 ChipsetM.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 1Gb Ethernet portASUS LANGuardWith Intel I219V LAN, Wake-on-LAN is not supported in S5 after the system transitions from G3.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power SavingASUS DriverHubASUS CPU-ZNorton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkey
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97