カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e-rm-30j」の検索結果

直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3