カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟ソフトチューブ
八興(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(1m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
八興(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)、0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂、外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥6,998~税込¥7,698~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥4,698~税込¥5,168~1巻(1m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
八興¥859~税込¥945~1個(1m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ
八興¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)ほか11日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)20使用温度範囲(℃)-20~802018年トラスコ掲載ページ10 0990
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ
八興¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。


フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)20
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ
八興¥1,979~税込¥2,177~1本6日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
柔軟フッ素チューブ
ケニス¥649~税込¥714~1巻4日以内出荷積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら