カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- パソコン/周辺機器(143)
- バイク純正部品(128)
- 制御機器(114)
- 農業機械(79)
- 溶接用品(44)
- 自動車補修部品(44)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 家電(42)
- 測定用品(41)
- 安全保護具(39)
- 自動車純正部品(38)
- 切削工具(35)
- 電気材料(26)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- バイク部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 作業工具(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 学童・教育用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- カー用品(7)
- 防犯用品(6)
- 住設機器(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- CIO(12)
- CKD(75)
- MAZDA(マツダ)(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(71)
- StarTech.com(12)
- VISHAY(21)
- イーティーエィ(11)
- エスコ(30)
- エレコム(11)
- オーム電機(14)
- サンワサプライ(40)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ホンダ(138)
- 山本光学(30)
- 旭光電機工業(12)
- 神戸製鋼(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「e-t-a」の検索結果

ATOブレーカーヒューズ
E-T-A¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ
E-T-A¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷複数電源を1台にして回路ごとにプロテクタ監視。コスト削減と省スペース、不具合時のダウンタイム低減に貢献します。 回路ステータスの視認性(LEDランプ)に優れています。 電源スイッチ、リレーとしても使えます。 専用ソケットで信号出力の一括管理(コモニング、AND/OR形成)が簡単にできます。 インダクタンス負荷、キャパシタンス負荷(7,500μFmax)による突入電流ではトリップしません。 DC24Vで使用可能。幅わずか12.5mmの薄型デザイン。 MOSFETによるインテリジェント遮断。 過電流は1.1倍から、短絡電流は1.8倍で電流を確実に遮断します。 電流制限回路により過度な電流を負荷に流しません。 ケーブルの長さ、太さに関係なく確実に負荷を守ります。 ESX10: UL2367 UL508 CSA C22.2 No:14 準拠製品。 UL1604 ClassⅠ, Div2, GroupA,B,C,D危険環境で使用可能(ESX10-T)防爆規格 ATEX (ESX10 / ESX10-T):Ex Ⅱ 3G ExnA ⅡB T4 Gc X。色黒定格電圧(V)DC24
純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ
EPSON(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
トップ クリアリキッド抗菌 4kg
LION(ライオン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ニオイの原因となる2種類の菌(皮膚由来のグラム陽性菌、湿った環境由来のグラム陰性菌)に対応です。菌由来のニオイ「部屋干し臭」「戻り生乾き臭」「干し忘れ臭(洗濯してから干すまでの時間が長いことで発生するニオイ)」を解消する高い抗菌効果が24時間(全ての菌に対して効果を有するわけではありません)続きます。内容液がさらさらなので、液切れが良く、洗濯機の洗剤投入口に残りにくいです。すすぎ1回OKです。蛍光剤無配合です。微香性(さわやかなフレッシュフローラルの香り)です。用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用に。付属品注ぎ口トラスコ品番339-2192形状液体液性弱アルカリ性香りさわやかなフレッシュフローラル内容量(kg)4使用量水30Lに対し25g商品タイプ業務用適合用途部屋干し繰り返し・詰め替え対応
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(5件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
メタロンM 脱脂剤
セッツ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(1kg)当日出荷洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g
YG-5200 保護ゴーグル
山本光学(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能質量(g)79
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)8日以内出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状




互換インク カラークリエーション タケトンボ エプソン
カラークリエーション(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷対応プリンター:EW-M754TB、EW-M754TW、EP-M552T、EP-M553T、EW-M752T、EW-M752TB ※2021年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 本製品はエプソン TAKシリーズと同様にお使いいただけるインクボトルです。用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクボトル(1個)、取扱説明書
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
RICOH 360度カメラ THETA X
RICOH(リコー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
ドリルセット A (50pcs)
理研製鋼¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
ドリルセット A コバルト(50pcs)
理研製鋼¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
タップガイド
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用




互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ
プレジール(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応




リユースインクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ互換
エコリカ¥529税込¥5821個当日出荷EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ互換 エコリカリユースインクボトルです。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインク寸法(mm)41×133×41質量(g)47.75適合機種メーカーエプソン(EPSON)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
YM-2 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物質量(g)42規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻きセット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ エプソン対応 TAK タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合EP-M552T/EW-M752T/EW-M752TB色シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
JIS保護メガネ2眼型
山本光学(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
エプソン互換インクボトル ケンダマ
オーム電機¥1,279税込¥1,4071個当日出荷エプソン用インクボトル。タケトンボTAK-M-L互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW色染料マゼンタ
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)
山本光学(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。仕様めがね併用可、スポンジトリム、ベンチレーター付、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)101種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78※ベルト部除くフレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応特性フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付
エプソン互換インクボトル ケンダマ
オーム電機¥1,279税込¥1,4071個当日出荷エプソン用インクボトル。タケトンボTAK-Y-L互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW色染料イエロー
エプソン互換インクボトル ケンダマ
オーム電機¥1,279税込¥1,4071個当日出荷エプソン用インクボトル。タケトンボTAK-C-L互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW色染料シアン
...