カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- コガネイ(3)
- 八興(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- 象印マホービン(1)
- 水本機械製作所(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- 八興販売(1)
エコロジープロダクト
「e-tb-25」の検索結果

【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ
八興¥759~税込¥835~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
”プレッシャーホース”
八興販売¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。トラスコ品番267-2118材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)25全長(m)50使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33許容曲げ半径(mm)175以上RoHS指令(10物質対応)対応
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
プレッシャーホース Φ25X50m
八興¥42,980税込¥47,2781巻翌日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
25x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)10外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ノックシリンダシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
TANK PAD
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。





















![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)