カテゴリ

  • 制御機器(36)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(3)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(3)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(2)
  • 電気材料(6)
    • ケーブル整理用品(3)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(3)
  • 作業工具(11)
    • 圧着工具本体(3)
  • バイク部品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 清掃用品(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 介護用品(27)
  • 住設機器(16)
  • 家電(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業服(13)
  • 保管用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「eコン」の検索結果

関連キーワード
417件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • プラグ 3M(スリーエム)

    プラグ

    3M(スリーエム)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ3P 10個パック

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,488税込¥1,637
    1セット(10個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
    用途●センサー接続。 ●省配線機器。
  • ミニクランプ(センサ用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(センサ用)3極

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • FIコン TYPE-e TAKEGAWA(武川)

    FIコン TYPE-e

    TAKEGAWA(武川)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    欠品中
    CT125(JA55-1000001~)
  • FIコン TYPE-e TAKEGAWA(武川)

    FIコン TYPE-e

    TAKEGAWA(武川)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーカブ50(FI)リトルカブ(FI)AA01
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 S 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 S

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズS:21.0~21.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 M 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 M

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズM:22.0~22.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 L

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズL:23.0~23.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 M 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 M

    徳武産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズM:22.0~22.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 L

    徳武産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズL:23.0~23.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 S 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 S

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズS:21.0~21.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 LL 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 LL

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズLL:24.0~24.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 LL 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 LL

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズLL:24.0~24.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 5L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 5L

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ5L:27.0~27.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 6L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 6L

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ6L:28.0~28.5cm
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 3L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 3L

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ3L:25.0~25.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 6L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 6L

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ6L:28.0~28.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 5L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 5L

    徳武産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ5L:27.0~27.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 3L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 3L

    徳武産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ3L:25.0~25.5cm
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ダブルマジックⅢ 7E 紺 4L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7E 紺 4L

    徳武産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ4L:26.0~26.5cm
  • ダブルマジックⅢ 5E 紺 4L 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 5E 紺 4L

    徳武産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1足
    4日以内出荷
    施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
    材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA)色紺サイズ4L:26.0~26.5cm
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ