カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 金属製直管電線管(6)
絞り込み
長さ(m)
- 3.66
- 1.83(1)
- 2(4)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 10(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 50(4)
導体外径(Φmm)
- 19.1(3)
- 21(3)
- 25.4(3)
- 26.5(3)
- 31.8(3)
- 33.3(3)
- 38.1(3)
- 41.9(3)
- 47.8(3)
- 50.8(3)
- 59.6(3)
- 63.5(3)
- 75.2(3)
- 76.2(3)
- 87.9(3)
- 100.7(2)
- 113.4(1)
内径(Φmm)
- 16.4(1)
- 16.7(1)
- 21.9(1)
- 23(1)
- 28.3(1)
- 29(1)
- 35.3(1)
- 36.9(1)
- 42.8(1)
- 48(1)
- 54(1)
- 60.3(1)
- 69.6(1)
- 72.6(1)
- 82.3(1)
- 93.7(1)
- 106.4(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 丸一鋼管(2)
「e管」の検索結果
商品豆知識

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5