「e04sr241336a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • フェライトコア サンワサプライ

    フェライトコア

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷
    高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • E04SRMシリーズ用固定具 星和電機(SEIWA)

    E04SRMシリーズ用固定具

    星和電機(SEIWA)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    仕様筐体固定タイプ取付孔:Φ4.8~4.9(E04SRMシリーズ用)
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
  • ZCAT2436-1330A TDK

    ZCAT2436-1330A

    TDK
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外装色固定タイプバンド固定タイプ
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインノイズフィルタ 三菱電機

    ラインノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー