カテゴリ

  • 照明(216)
    • 用途別電球(29)
    • パネル球(30)
    • ナツメ球タイプLED電球(2)
    • ナツメ・小丸球(40)
  • 学童・教育用品(7)
    • 電気/電流/磁界(5)
  • 自動車補修部品(3)
    • 車用パネル/メーター用電球(2)
  • トラック用品・パーツ(6)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(2)
  • 制御機器(48)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • 空調・電設資材(50)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ハロゲン球・パネル球・ボール球・ミニボール球・ミニレフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・ELPA・KOITO(小糸製作所)・東西電気産業・ケニス・アーテック[学校教材・教育玩具]・オーム電機・エスコ・エレキット・ミネシマ・旭光電機工業・RS PRO・コイズミ(小泉成器)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・パイロ電子・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・東京メタル・光商事・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 電球」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
材質:ガラス,銅。サイズ:Φ11×23mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ガラス・銅寸法(mm)Φ11×23質量(g)2.3電圧(V)2.2口金E10電流(mA)110
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 18V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
豆球セット1.5V ミネシマ豆球セット1.5Vミネシマ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
口金E10/ガラス部G10電球形状豆球仕様1.5Vコード長さ(cm)22
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
小形LED電球 E17 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 広配光オーム電機(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LED
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用取扱説明書(2.72MB)電球の種類LED調光の可否不可
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10E10 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
形状T-10全高(mm)28直径(mm)10口金10クリア定格6.3V-0.15A
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
豆球ソケット 2pcs ミネシマ豆球ソケット 2pcsミネシマ(2件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
電球形状豆球適合E10用コード長さ(cm)22
口金変換アダプター GY10q→E26 光商事口金変換アダプター GY10q→E26光商事
909税込1,000
1個
当日出荷
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)5.8電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
パイロットランプT1030V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1030V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷
全光束(Lm)22