カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(8)
- ELPA(8)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三菱電機(3)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 東西電気産業(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ライン精機(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- マイクロネット(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「e10 110v 2w」の検索結果

小パネル電球(T10タイプ)
東西電気産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
電子プリセットカウンタ E10シリーズ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
ナツメ110V3W
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)3定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ナツメ110V5W
ELPA¥259税込¥2851個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ