カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 制御機器(89)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 110v」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
3,520税込3,872
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
JDR110VLN/K ELPAJDR110VLN/KELPA
3,704税込4,074
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
欠品中
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
ローソク球 C26E12 10W オーム電機ローソク球 C26E12 10Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ110V/3.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
一般球110V10W 旭光電機工業一般球110V10W旭光電機工業
239税込263
1個
9日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵.長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)110/125発光色寿命50000h定格電流(mA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースE10
サイン球ST45クリア110V10W 旭光電機工業サイン球ST45クリア110V10W旭光電機工業
249税込274
1個
5日以内出荷
電球形状サイン球
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10
電子プリセットカウンタ E10シリーズ ライン精機電子プリセットカウンタ E10シリーズライン精機
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
72 x 72mm加減算プリセットカウンタ文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)簡単操作(防塵デジスイッチ方式)最高計数速度10kHzリレー出力(1c接点)
出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業パイロットランプT10110V5W旭光電機工業
259税込285
1個
5日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10
Amphenol バックシェル C016G11043E10V AMPHENOLAmphenol バックシェル C016G11043E10VAMPHENOL
7,598税込8,358
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V AMPHENOLAmphenol バックシェル C016 G11 048 E10 VAMPHENOL
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格110V-10W全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
口金E17長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W直径(mm)30
ナツメ球 T20E12 10W オーム電機ナツメ球 T20E12 10Wオーム電機
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E17 10W オーム電機スペース球 T20E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機長寿命ナツメ球 E12 10Wオーム電機
119税込131
1個
4日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000
ミニボール球 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 G40E26 10Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G50E26 10W オーム電機ミニボール球 G50E26 10Wオーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボール球 G40E17 10W オーム電機ミニボール球 G40E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40