「e12 10w電球」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナツメ球10W透明 ELPA

    ナツメ球10W透明

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ110V10W ELPA

    ナツメ110V10W

    ELPA
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)46色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約3000電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    種類ローソク球口金E12電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥152~税込¥167~
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34色クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    種別10W形全長(mm)48色クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500定格ランプ電力(W)10電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768~税込¥845~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 T20E12 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 10W

    オーム電機
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ナツメ球E12ロング ELPA

    ナツメ球E12ロング

    ELPA
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)74質量(g)8消費電力(W)10口金E12外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥171税込¥188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(2個)
    当日出荷
    お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
  • ナツメ球5W ELPA

    ナツメ球5W

    ELPA
    ¥319税込¥351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48電圧(V)140消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20色クリア定格100/110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • E12白ゴムソケット 青山電陶

    E12白ゴムソケット

    青山電陶
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)ポリビン備考使用電球/10W以下定格1A250V結線方法-
  • ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 10W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球10W 旭光電機工業

    ナツメ球10W

    旭光電機工業
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ナツメ球 24V10W セイコー

    ナツメ球 24V10W

    セイコー
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
  • プラソケット オーム電機

    プラソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • 長寿命ナツメ球 オーム電機

    長寿命ナツメ球

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 防滴ゴムソケット 東西電気産業

    防滴ゴムソケット

    東西電気産業
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
  • ペンダントソケット ELPA

    ペンダントソケット

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
    定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
  • ウォータークリーナー タカラ工業

    ウォータークリーナー

    タカラ工業(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    6日以内出荷
    あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
    モーター電圧(V)100