カテゴリ
- 制御機器(52)
- 空調・照明・電設資材(11)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(16)
- RS PRO(14)
- オムロンヘルスケア(11)
- ELPA(4)
- 富士電機(3)
- エスコ(2)
- コーセル(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- オーム電機(1)
- TOA(1)
- 北陽電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 東西電気産業(1)
- ウイルダイフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e12 led 24v」の検索結果

AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色緑ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
LED作業灯
クレファ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個欠品中LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
火災報知機用24V5
ELPA¥209税込¥2301個当日出荷ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)24口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LEDフラッシュボールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2色白長さ(m)2~8定格消費電力(W)(全点灯時)1.5定格入力電圧(V)AC24点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4エコロジー商品省エネ
火災報知器非常警報用LED球
東西電気産業¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色赤
RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から66日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点3
シュナイダーエレクトリック¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAK シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内で問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ センサペア PNP + NPN センサ x 1 RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 4 線式検知マットまたはエッジ 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 20 個の端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 2 NO + 1 NO の 2 つの安全入力 出力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAK12AP です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 ~ 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6134アズワン品番65-8064-50
ストリームラインマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個欠品中CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
花魁 COMBO MINI
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌日出荷チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)417RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)250光束(Lm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力








![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)