カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「e14 10w」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • E14シャンデリア ELPA

    E14シャンデリア

    ELPA(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • ボールランプG40 10W 旭光電機工業

    ボールランプG40 10W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シャンデリア球10W 旭光電機工業

    シャンデリア球10W

    旭光電機工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
  • 庫内灯透明 ELPA

    庫内灯透明

    ELPA
    151税込166
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W AUKEY(オーキー)

    ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Aircore 10W

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。 【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。 【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ) 【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
    質量(g)約49最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)ケーブル長(m)1寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6入力USB-C:5V/2A、9V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫庫内灯 ELPA

    冷蔵庫庫内灯

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
  • E14S型ミニ40W ELPA

    E14S型ミニ40W

    ELPA(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%

    VISHAY
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%

    VISHAY
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • シャンデリア球10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W口金

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E12クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~27インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~27インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

    エレコム
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは真っ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブルーライトカット率約50%反射率(%)5.5
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入 シャープ

    シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入

    シャープ
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/2.0m Type-C ケーブルセット

    アドテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • 9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
    仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    35,980税込39,578
    1セット(21個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット

    アドテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    付属品Type-C to C ケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    22,980税込25,278
    1セット(14個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ディープソケットレンチセット

    KTC
    37,980税込41,778
    1セット(15個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    34,980税込38,478
    1セット(19個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    質量(kg)4.9仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3505セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数19ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7