カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「e1543」の検索結果

軽量棚ERE開放型H1500<配送時組立サービス付>
イトーキ¥43,980税込¥48,3781台16日以内出荷軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH150.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。用途物品棚RE型グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルシール TC TC28427
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1543-E1軸径d(Φmm)28幅b(mm)7
エレキギター弦
D'Addario¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷D'Addario XSE1156 は、XS Electric シリーズの超極薄コーティングを採用したミディアム~エクストラヘビーゲージ弦。自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。11-56 の太めのゲージは、低音域の安定感が高く、ドロップチューニングやヘヴィなリフワークに最適です。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・11-56 の太めゲージで低音域の安定感が抜群。・ドロップチューニングやヘヴィなプレイに最適。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びにくく、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・型番:XSE1156。・JANコード:0019954388287。・ゲージ:Medium / Extra Heavy 11-56。(.011 / .014 / .018 / .028 / .038 / .056)。・素材:XS Electric(超極薄コーティング)。・用途:エレキギター用弦(ドロップチューニング対応)。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSE1156 は、重厚なサウンドと高い耐久性を求めるギタリストに最適なミディアム~エクストラヘビーゲージ弦。低音の迫力と安定したテンションを両立した、ハードなプレイ向けの高性能モデルです。