カテゴリ
- 制御機器(19)
- バイク純正部品(7)
- 機構部品(6)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「e1546」の検索結果

ガスケット クランクケースカバー 2 3HE-15461-10
YAMAHA(ヤマハ)¥879税込¥9671個3日以内出荷主な適合純正品番1WG-15461-00他社参考品番(VESRAH)VL-2052
H形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥189,800税込¥208,7801面3日以内出荷種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥199,800税込¥219,7801面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥199,800税込¥219,7801面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上部スペース付
内外電機¥179,800税込¥197,7801面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付
内外電機¥229,800税込¥252,7801面3日以内出荷種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
S形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥229,800税込¥252,7801面3日以内出荷種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤屋外用
内外電機¥199,800税込¥219,7801面5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
S形電灯動力混合分電盤
内外電機¥389,800税込¥428,7801面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側
内外電機¥359,800税込¥395,7801面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側
内外電機¥349,800税込¥384,7801面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥329,800税込¥362,7801面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
軽量棚ERE開放型H1500<配送時組立サービス付>
イトーキ¥53,980税込¥59,3781台24日以内出荷軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH150.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。用途物品棚RE型グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
バッテリコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,598税込¥7,2581個当日出荷。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
オイルシール SC SC284411
NOK¥489税込¥5381個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
オイルシール TC TC284411
NOK¥699税込¥7691個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
オイルシール TB TB284411
NOK¥669税込¥7361個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)44部品番号AD1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11