カテゴリ
- 農業機械(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 東芝ライテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- SK11(1)
- PedalboxPro(1)
- AOHI(アオハイ)(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「e15s20」の検索結果

E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント
東芝ライテック¥299税込¥3291個翌々日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用接地コンセント
東芝ライテック¥619税込¥6811個翌々日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック¥829税込¥9121個翌々日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
スパークプラグ No.7
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
産業用光メディアコンバータ
ダイヤトレンド¥82,400~税込¥90,640~1台3日以内出荷有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SFP材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301個5日以内出荷部品名称パツキン図解NoSD058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.22、MS058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、MBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、MBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.15、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.15、MS058E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.22、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、MBS3030 エンジン キャブレタなど
多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cm
AOHI(アオハイ)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金色イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス
Oリング S63
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個6日以内出荷規格S63図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
Oリング S10
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格S10部品名称Oリング S10図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ
CKD¥12,498税込¥13,7481台8日以内出荷から21日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格GEOG00000000部品名称パツキン図解NoMX-502 薬剤タンク部品_No.21、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.6、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、BSM-1100L-2 薬剤タンク部品_No.15、SSA-F616 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1300L-2 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.20、SSA-S602DXM 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α610C 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α1002ST 薬剤タンク部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.21、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.24、SSA-α602M 薬剤タンク部品_No.14、MJI-310 薬剤タンク部品_No.21、SSA-S501 薬剤タンク部品_No.13、SSA-N550 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1500L 薬剤タンク部品_No.15、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、SSA-F616M 薬剤タンク部品_No.10、SSA-N500 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.15、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.24、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.20、SSA-N550DX 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S600 2001ネン 薬剤タンク部品_No.13、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.21、SSA-α602 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.13、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.8、SSA-S602DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-F615DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-F615M-2AD 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S551 薬剤タンク部品_No.13
スロットルレバーホルダ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称スロツトルレバーホルダ図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.27、SSA-α603MA-1 スロットル部品_No.15、SSA-α1003MA-1 スロットル部品_No.15、SSA-E541DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.20、SSA-E540DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.20、SSA-α1003 スロットル部品_No.15、SSA-α603-1 スロットル部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.27、SSA-α603 スロットル部品_No.15、SSA-α1003-1 スロットル部品_No.15
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M5X16LS部品名称6カクボルトSW図解NoSSA-S602DXM 撹拌部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン 撹拌部品_No.14、BSA-651 951シリーズ 攪拌部品_No.20、SSA-E602DX 攪拌部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.48、SSA-S611VT 撹拌部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 撹拌部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.20、SSA-S611KP 撹拌部品_No.15、SSA-S610 -1 撹拌部品_No.15、SSA-S602DX 撹拌部品_No.14、SSA-S610VT -1 撹拌部品_No.15、SSA-S602DXVT 撹拌部品_No.14、SSA-S611 撹拌部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 攪拌部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.20、SSA-E602 攪拌部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.20、BSA-650シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.20、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.15、BSA-950シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 撹拌部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.20
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥8税込¥91個8日以内出荷図解NoMS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.3、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.17、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.36、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.17、MX-501 バルブ ロッカアーム部品_No.15、MGC-704RD-1 サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.4、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ザガネ_No.20、SSA-S500A エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.15、SSA-G530 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.15、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.17、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.3、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.36、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.15、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.3など
チヨークレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoGKP410E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.18、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.18、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.20、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.20、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.20、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.27、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバー_No.18、GS204EB エンジン フューエルなど
チョウアツキャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称チヨウアツキヤツプ図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.20、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.9、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.10、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.10、MSW1110-M アンローダ部品_No.10、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.20、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.10、MPW3000E アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.9、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.10、MSW1108-F アンローダ部品_No.9、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.10、MSW1110-S アンローダ部品_No.10、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.10など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格8X55XT2部品名称パツキン図解NoSSA-E541DX ボンネット部品_No.16、SSA-Z500MA-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z550 ボンネット部品_No.14、SSA-E501DX ボンネット部品_No.16、SSA-Z500DX-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-E500DX ボンネット部品_No.16、SSA-E500DX-120 ボンネット部品_No.16、SSA-Z601S-1 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z500DX ボンネット部品_No.20、SSA-E500 ボンネット部品_No.16、SSA-E500KP ボンネット部品_No.15、SSA-Z500-2 ボンネット部品_No.パツキン、SSA-Z500 ボンネット部品_No.20、SSA-E540DX ボンネット部品_No.16
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷規格20-M6X10X6部品名称ボウシンゴム図解NoMS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.16、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ボウシンゴム_No.16、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ボウシンゴム_No.14、MSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.15、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.16、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.16、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.15、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ボウシンゴム_No.16、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.16など
エクステンシヨン(G1/2XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考G1/2XG1/4部品名称エクステンシヨン(G1/2XG1/4)図解NoSSA-Z601S 薬剤タンク部品_No.24、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.15、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.11、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.12、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.25、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.29、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.23、SSA-Z550 薬剤タンク部品_No.24など
ミズコシアミマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ミズコシアミマトメ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.26、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.25、SSA-S551 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.26、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.25、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.20、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.25、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.15、SSA-Z500DX 薬剤タンク部品_No.29、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.16、MX-502 薬剤タンク部品_No.22、SSA-Z500MA-2 薬剤タンク部品_No.34、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.43、BSM-840SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.25、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.25など
6カクボルト M8X25 SUS
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoSSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.14、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.14、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.32、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.29、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.14、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.20、SSA-V600C-1 ラジエータ部品_No.15、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.20、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.21、SSA-S611KP エンジン 付属品部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.14、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.6、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.23、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.18など
空気圧シリンダ 10S-1RST20N
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ
CKD¥16,198税込¥17,8181台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ
CKD¥18,198税込¥20,0181台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ
CKD¥18,198税込¥20,0181台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続