「e17 レセップ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
E 17口金 レセップ(磁器製) エスコE 17口金 レセップ(磁器製)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-38
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 17口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-32
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミルキーホワイト
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
台付 小ベース ELPA台付 小ベースELPA
265税込292
1パック(2個)
当日出荷
定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
口金E10
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.15MB)
レセップ 東芝ライテックレセップ東芝ライテック(15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
口金E26電源6A-250V
コード付きソケット ELPAコード付きソケットELPA(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
409税込450
1個
当日出荷から14日以内出荷
磁器レセップ オーム電機磁器レセップオーム電機
799税込879特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱に強い磁器製です コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
E17丸型レセップ 青山電陶E17丸型レセップ青山電陶
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
E26耳付レセップ黒 青山電陶E26耳付レセップ黒青山電陶
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
E17台付レセップ 青山電陶E17台付レセップ青山電陶
9,998税込10,998
1箱(25個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
E17耳付レセップ 青山電陶E17耳付レセップ青山電陶
9,998税込10,998
1箱(25個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
耳付レセップコード付 東西電気産業耳付レセップコード付東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器
丸型レセップ 東西電気産業丸型レセップ東西電気産業
789税込868
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器
耳付レセップ 東西電気産業耳付レセップ東西電気産業
939税込1,033
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器
耳付レセプタクル 東西電気産業耳付レセプタクル東西電気産業
739税込813
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E17耳付レセップ黒1.5mコード付 旭光電機工業E17耳付レセップ黒1.5mコード付旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
E17耳付レセップ1.5m中間SW付 旭光電機工業E17耳付レセップ1.5m中間SW付旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
口金E17
E26-17BE26耳付レセップ黒 旭光電機工業E26-17BE26耳付レセップ黒旭光電機工業
789税込868
1個
12日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
E26-17E26耳付レセップ白 旭光電機工業E26-17E26耳付レセップ白旭光電機工業
689税込758
1個
12日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
E17耳付レセップ白1.5mコード付 旭光電機工業E17耳付レセップ白1.5mコード付旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ関連資料(0.1MB)
E17-14 E17 台付レセップ 旭光電機工業E17-14 E17 台付レセップ旭光電機工業
299税込329
1個
12日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応