カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(271)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 10w led」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • LED電球シャンデリア形E17 ELPA

    LED電球シャンデリア形E17

    ELPA(1件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
    仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用口金E17外径×全長(mm)35×98定格消費電力(W)3.3電球形状シャンデリア形寿命40000h定格入力電流(mA)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球S形 E17 ELPA

    LED電球S形 E17

    ELPA(13件のレビュー)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
  • LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマ

    LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア

    キシマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17シャンデリア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17シャンデリア調光

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    806税込887
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 全方向 T10

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 全方向 T9

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
    形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニクリプトンE17LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)830平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.6エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球60W型E17

    Verbatim(バーベイタム)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
    口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 4W オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • 小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    小形LED電球 E17 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 6W オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
  • LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)

    LEDクリプトン 広配光タイプ E17

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム(ヒートシンク)White口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
  • 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光 Ra93

    オーム電機
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
40w led器具特集